cat5eケーブル 300mのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
109件の「cat5eケーブル 300m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鼠LANケーブル」、「日本製線 cat6a」、「lanケーブル 業務用」などの商品も取り扱っております。
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様 【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○ 規格 Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) 構造 単線(24AWG) 材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) 結線方式 - 適合コネクタ LD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100まで ケーブル太さ(mm) 約5.1 パッケージ 段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止 × ケーブルサイズ(AWG) AWG24 コネクタの有無
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P) 4 構造 単線 ケーブル外径(Φmm) 5.1 シールド UTPケーブル 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m) 300 規格 CAT5e ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 導体サイズ(mm) 0.5
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールド U/UTPケーブル
1箱
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブル スタンダード コネクタ × シールド UTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応したのLANケーブルです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様 【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○ 材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) 結線方式 - 適合コネクタ LD-RJ45TY10、LD-RJ45TY100 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100まで ケーブル太さ(mm) 約5.1 パッケージ 段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止 × ケーブルサイズ(AWG) AWG24 コネクタの有無
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ仕様 低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 使用場所 屋内 概算質量(kg/km) 28 対数(P) 4 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1箱(300m)
51,980 税込57,178
翌日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド 有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様) 適合コネクタ LD-SRJ45T10 ケーブル径(Φmm) 約0.52(AWG24) 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100まで ケーブル太さ(mm) 約6 導体サイズ(AWG[mm2]) 24 コネクタの有無 コネクターなし(ケーブルのみ)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(シース) PE/PVC ケーブル スタンダード コネクタ なし 概算質量(kg/km) 55 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2]) 24
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)Cat5e LANケーブル
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。撚線
ブルー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造 線体:ヨリ線 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲 温度0℃~40℃、湿度10%~85% 結線方式 4対UTPケーブル 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 5.5
1式
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類 カテゴリー5e トラスコ品番 451-6168 質量(g) 170 使用温度範囲(℃) -10~+60 規格 CAT5e 使用温度範囲 25~85%(結露なきこと) 材質(ハウジング) サーモプラスチック 材質(コンタクト) りん青銅 絶縁被膜外径(mm) 4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋) 170 導体外径(Φmm) 0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm) 0.889Φmm~1.016Φmm プラグタイプ 8P8C
1袋(100個)
10,980 税込12,078
当日出荷

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 構造 より線 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2]) 26 爪折れ防止 あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタ なし シールド U/UTPケーブル 使用場所 屋内
1箱
29,980 税込32,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 単線 コネクタ形状 なし 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ なし ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 使用場所 屋内 伝送速度(Gbps) 100 導体サイズ(AWG[mm2]) 24 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止 なし
1箱
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様 【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) ケーブル径(Φmm) 約0.517(AWG24) 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250まで ケーブル太さ(mm) 約6 導体サイズ(AWG[mm2]) 24(単線) パッケージ 段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止 × コネクタの有無 コネクターなし(ケーブルのみ)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格 CAT5e 仕様 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品 ロードバー 適合ケーブル KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具 HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撚線導体を用いているため可とう性に優れている 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格 CAT5e ケーブル長(m) 200 許容電流(A) 0.8 構造 より線 絶縁体 ポリエチレン ケーブル外径(Φmm) 5.4 概算質量(kg/km) 30 絶縁体外径(mm) 5.4 線心数 4P 対応アプリケーション 10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT 導体サイズ(AWG[mm2]) 24
1巻(200m)
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合 イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T 規格 CAT5e コネクタ形状 なし 材質(シース) PVC 芯数 8 導体 軟銅線 24AWG 伝送帯域(MHz) 100
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg) 10.1 ブラック 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 300 構造 単線 コネクタ形状 RJ-45コネクター 動作環境 (保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90% コネクタ なし ケーブル外径(Φmm) 5.3 使用場所 屋外 導体サイズ(AWG[mm2]) 24 給電方式 PoE対応 ケーブルタイプ 4対UTPケーブル
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷